{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×24G | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 28 | |
Maksimalna nosilnost | 4.000 kg | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ESD-oprema | da | |
Ozemljitev | Ozemljilni priključek na ohišju | |
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD | da | |
ESD-neprevodne komponente | Vsi deli iz umetne mase | |
Masa | 41 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
Številka izdelka | 972450 900 | |
EAN/GTIN | 4067263126225 | |
Številka proizvajalca | 972450 900 |