{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 50 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Uporabna površina predalov v G | 26×24 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 685 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 400 mm | |
Uporabna višina za predale | 400 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 400 mm | |
Uporabna širina predalov | 650 mm | |
Uporabna globina predalov | 600 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 26 | |
Uporabna globina predalov v G | 24 | |
s povišanim robom | Da | |
Število predalov | 4 | |
Maksimalna nosilnost | 600 kg | |
Izvedba | na kolesih; S predali | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ESD-oprema | da | |
ComfortClose | Ne | |
Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
Masa | 102 kg | |
Vrsta izdelka | Montažni voziček |
Številka izdelka | 972445 685/4 | |
EAN/GTIN | 4062406166892 | |
Številka proizvajalca | 972445 685/4 |