Večnamenski komplet orodja 13250 MFS D.313mm Š.285mm V.55mm 23 kosov.

Št. art.: 97241221
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97241221
EAN/GTIN 4018754333134
Številka proizvajalca 97241221
L-število L60010 7677

Opis

Opis:

  • Opremljen z visokokakovostnimi orodji za uporabo v delavnicah in gospodinjstvih
  • Trpežen žep z zadrgo
  • 17 univerzalni pritrdilni jezički za orodje
  • V softcasu
Vsebina 23 del:
  • 1-bitna račna št. 4008-1: 1/4″
  • 5 dvojni odprti ključ št. 10: 6 x 7; 8 x 10; 10 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • 1 bitov za vijake s Phillips glavo, 1/4″ No.PZ1222 : PZ2
  • 1 bitov za vijake s Phillips glavo, 1/4″ No. 1222: FAZA 2
  • 2 bitov za vijake z glavo vtičnice, 1/4″ št. 1301: 1303: 4; 6 mm
  • 1 bitov za vijake z režami, 1/4″ št. 1165: 0,8 x 5,5 mm
  • 2 elektronski ploščati izvijač št. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2,0 mm
  • 2 elektronski križni izvijač št. 4752: PH00; PH0
  • 1 klešče za vodno črpalko št. 6551: 240 mm, usta največ 34 mm
  • 1 velikost peska 105: 120 x 10 mm
  • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 300 g..
  • 1 Lesena povezava lestvica št. 13111: 2 m..
  • 1 Tester napetosti št. 10554: 125-250 v AC
  • 1 Univerzalni nož št. 12965 N
    • 1 oznaka globoke luknje: 150 mm, črna
    • 1 odpirač za kapsule

Lastnosti:

  • Število orodij: 23
  • Višina mm (h): 50 mm
  • Dolžina [mm): 290 mm
  • Teža: 1835 g
  • Teža kg: 2.390 kg
  • Širina mm (b): 315 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico