Pokrov s tečaji za ESD-evro-zaboj ENBC43

Št. art.: 972355 ENBC43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 400 mm
Globina 300 mm
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972355 ENBC43
EAN/GTIN 8055520643055
Številka proizvajalca NBC43MC- 139901420197

Opis

Izvedba:

Pokrovi so opremljeni s tečaji.

Primerno za:

Evrozaboj art. 972350.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico