Komplet držal za etikete ESD rumen 10-delna 3

Št. art.: 972318 3
Nastavi ceno 10 kos (0,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 14 mm
Širina 60 mm
Barva rumena
Primerno za širino etikete v G 3
Vsebina garniture 10
Vrsta izdelka Napisna tablica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972318 3
EAN/GTIN 4067263037095
Številka proizvajalca 972318 3

Opis

Izvedba:

Držala za etikete za namestitev na škatle za male dele easyPick. Pisanje neposredno z vodotopnim pisalom.

Primerno za:

Št. 972312, 972313 in 972314 vel. 2×3/1; 2×6/1;3×3/1; 3×6/1; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.