Komplet držal za etikete ESD rumen 10-delna, Širina etiket v enotah G: 2

Št. art.: 972318 2
Nastavi ceno 10 kos (0,77 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina etiket v enotah G Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 14 mm
Širina 35 mm
Barva rumena
Primerno za širino etikete v G 2
Vsebina garniture 10
Vrsta izdelka Napisna tablica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972318 2
EAN/GTIN 4067263037088
Številka proizvajalca 972318 2

Opis

Izvedba:

Držala za etikete za namestitev na škatle za male dele easyPick. Pisanje neposredno z vodotopnim pisalom.

Primerno za:

Št. 972312 in 972313 vel. 2×3/1; 2×6/1; 3×6/3; 4×4/2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico