Posoda za majhne dele ESD easyPick Višina 25 mm 4X4/1

Št. art.: 972312 4X4/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.028 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Serija easyPick
Višina 25 mm
Širina 100 mm
Globina 100 mm
Širina v G 4
Globina v G 4
Število predelkov v vložku 1
Barva črna
Vrsta izdelka Škatla za male dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972312 4X4/1
EAN/GTIN 4067263829898
Številka proizvajalca 972312 4X4/1

Opis

Izvedba:

Dimenzijsko stabilna posoda za majhne dele ESD easyPick iz električno prevodne plastike.

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico