Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

ESD-škatle za male dele, črna, Višina mm/tip: 26/0

Št. art.: 972310 26/0

Izberite različico in število kosov

Višina mm/tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 26 mm
Širina 75 mm
Globina 75 mm
za predal s prednjo višino ≥ 50 mm
Barva črna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972310 26/0
Številka proizvajalca 972310 26/0

Opis

Izvedba:

Zaboji iz električno prevodne umetne mase.
Z 1 fiksno srednjo steno.

Uporaba:

Za skladiščenje malih delov.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico