Svetilka s paličjem Taneo ESD 31 W

Št. art.: 972280 31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 31 W
Napajanje Omrežno napajanje
Zamenljiva sijalka Ne
Število svetlečih diod 24
Barva svetlobe nevtralno bela
Barvna temperatura 4.000 K
Dolžina telesa svetilke 398 mm
Širina telesa svetilke 136 mm
Višina telesa svetilke 33 mm
Vrsta pritrditve Pritrdilna spona
Akcijski radij 3D-zglobne roke 180 stopinj
Tip vtikača, vhod C
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972280 31
EAN/GTIN 2050002011731
Številka proizvajalca 113020000-00678098

Opis

Izvedba:

Specialni materiali in prevleke omogočajo nadzorovano odvajanje napetosti. Učinkovita in kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s površinsko, homogeno osvetlitvijo brez sence in bleščanja. Folijska tipka za vklop/izklop in zatemnitev (do 10 % brezstopenjsko s spominsko funkcijo). Paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in 3-dimenzionalnim členkom za glavo svetilke. Barvna temperatura nevtralno bela s 4000 K. S 24 svetlečimi diodami.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilke) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilno spono. Območje vpenjanja 0 − 70 mm. (Pritrdilna spona ni ESD-prevodna). Priključni kabel dolžine 3,0 m, z evro vtikačem. Vključno s spiralnim ESD-ozemljilnim kablom s priključkom 10,3 / 10, 3 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico