ESD-medijska letev s 4 vtičnicami 250 V, primerno za tip: 2000

Št. art.: 972202 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 1.920 mm
Vgradna višina 160 mm
Razdelilna enota 18E
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Vrsta napajanja AC
Stikalo za vklop-izklop Ne
Število vtičnic, tip F 4
Vtičnica, tip F
Primerno za tip 2000
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972202 2000
EAN/GTIN 4062406167622
Številka proizvajalca 972202 2000

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine v modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s kablom in z  vtično povezavo. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo.
Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.
Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):
1 × razdelilni blok art. 928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi,
1 × priključni vtič, 5-polni, art. 928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
  • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
  • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
  • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
    3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
  • Zaščitni razred 1
  • Stopnja zaščite IP 20.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 972080. Montaža z obešanjem.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

  • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.
  • Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!
  • Za informacije o tehničnih specifikacijah industrijskega priključnega sistema glejte www.hoffmann-group.com pod ustrezno številko izdelka.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico