ESD-ročno nastavljanje višine, Višina: 150mm

Št. art.: 972193 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Območje nastavljanja višine 150 mm
Višina 275 mm
Širina 45 mm
Globina 95 mm
Vrsta izdelka Nastavljanje višine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972193 150
EAN/GTIN 4062406167974
Številka proizvajalca 972193 150
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročno nastavljanje višine v obliki vstavnega modula za vstavljanje v ESD-nožne dele art. 972180.

Obseg dobave:

Garnitura, sestavljena iz 2 vstavnih modulov, primerna za 1 nožni del oziroma 2 nogi.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico