ESD-letev s škatlami za male dele 2000/19

Št. art.: 972121 2000/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Izvedba Multifix s škatlo za male dele
Vgradna višina 100 mm
Število škatel 19
Tip škatle ECB5
Barva škatle za male dele črna
Nosilnost 50 kg
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972121 2000/19
EAN/GTIN 4062406329266

Opis

Izvedba:

Letev iz jeklene pločevine. Možnost opremljanja z različnimi škatlami za male dele na eni letvi. Nosilnost 50 kg, razporejena po dolžini.

Primerno za:

Montaža z obešanjem v ESD nosilne stebre št. 972080 in ESD vozičke za material št. 972060 (samo vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Dolžina (mm) / število škatel Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico