ESD-odlagalna polica iz jeklene pločevine, Primerno za tip: 1000

Št. art.: 972111 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporabna širina 880 mm
Uporabna globina 300 mm
Vgradna višina 80 mm
Območje nastavljanja višine 110 mm
Izvedba police standardna
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972111 1000
EAN/GTIN 4062406167431
Številka proizvajalca 972111 1000

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Sprednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. Območje nastavljanja po globini 110 mm. Možnost utrditve vodoravno 90° in pod kotom 110°.

Primerno za:

Montaža z obešanjem v ESD nosilne stebre št. 972080 in ESD vozičke za material št. 972060 (samo vel. 1000).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico