{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 481 mm | |
Širina | 920 mm | |
Globina | 25 mm | |
Nosilnost | 100 kg | |
Izvedba luknjaste stene | dvostranski | |
Masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Luknjasta stena |
Številka izdelka | 972101 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167400 |