{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1,5 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Širina | 1.500 mm | |
Prevesna dolžina | 250 mm | |
Maksimalna nosilnost | 50 kg | |
Področje uporabe | Nosilni steber | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Konzole |
Številka izdelka | 972086 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167325 | |
Številka proizvajalca | 972086 1500 |