{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×20G | |
Prednja višina | 75 mm | |
Uporabna višina | 50 mm | |
Uporabna širina | 500 mm | |
Uporabna globina | 500 mm | |
Uporabna širina v G | 20 | |
Uporabna globina v G | 20 | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 972045 75 | |
EAN/GTIN | 4067263129646 | |
Številka proizvajalca | 972045 75 |