{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 300 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 650 mm | |
Širina v G | 24 | |
Globina v G | 26 | |
Uporabna višina | 225 mm | |
Uporabna višina za predale | 225 mm | |
Masa | 11,6 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 972040 300 | |
EAN/GTIN | 4067263129608 | |
Številka proizvajalca | 972040 300 |