ESD-predal 75 mm

Št. art.: 972035 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 12×20
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 12×20G
Prednja višina 75 mm
Uporabna višina 50 mm
Uporabna širina 300 mm
Uporabna globina 500 mm
Uporabna širina v G 12
Uporabna globina v G 20
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972035 75
EAN/GTIN 4062406769772
Številka proizvajalca 972035 75

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Primerno za:

Vsa ESD-ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico