{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna površina predalov v G | 12×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 12×20G | |
Višina | 400 mm | |
Širina | 400 mm | |
Globina | 650 mm | |
Širina v G | 12 | |
Globina v G | 20 | |
Uporabna višina | 325 mm | |
Izvedba | za individualno opremljanje | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Masa | 11,5 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
Številka izdelka | 972030 400 | |
EAN/GTIN | 4062406769734 | |
Številka proizvajalca | 972030 400 |