{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | električno | |
Debelina plošče | 50 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 610 mm - 1.200 mm | |
Širina | 1.250 mm | |
Globina | 750 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.250 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Hitrost dviganja | 38 mm/s | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Masa | 94 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 972017 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406773588 | |
Številka proizvajalca | 972017 1250 |