{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Nastavljanje višine delovnega mesta | 750-1000 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | mehansko | |
Debelina plošče | 40 mm | |
Izravnava višine | 25 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Model | mLevel | |
Serija | Delovna postaja | |
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 750 mm - 1.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 800 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.000 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 40 mm | |
Princip nastavljanja višine | kompletna postavitev | |
Brezstopenjsko nastavljanje višine | Ne | |
Material delovne plošče | ESD-delovna plošča | |
Obloga delovne plošče | HPL-laminat, prevoden | |
Debelina obloge | 0,8 mm | |
Barva površine delovne plošče | svetlo siva RAL 7035 | |
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo | Ne | |
Masa | 60 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 972010 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167004 | |
Številka proizvajalca | 972010 1000 |