Delovni voziček ESD 6

Št. art.: 971750 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×16G
Uporabna površina predalov v G 20×16
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 1.000 mm
Širina 800 mm
Globina 500 mm
Sprednja višina predala 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Število predalov 6
Masa 71 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 971750 6
EAN/GTIN 4062406783846
Številka proizvajalca 971750 6

Opis

Izvedba:

Delavniški voziček, ESD-prevoden, po DIN EN 61340-5-1. Odlagalna polica iz prašno lakirane, prevodne pločevine in dodatna prevodna odlagalna polica s predali za majhne predmete ter držalom za pločevinko iz poliamida, odporna na praske in prijazna do površin. Električno prevodna kolesa s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, tiho tekalno površino, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Primerno za uporabo v območjih EPA s prevodno talno oblogo. Ozemljitev poteka prek koles, ločen ozemljitveni priključek ni potreben. Vsi plastični deli so prevodni, da se prepreči naboj na površinah.

Standard:

DIN EN 61340-5-1.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.