Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G VDI40

Št. art.: 971570 VDI40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 54 mm
    Globina 135 mm
    Število odložišč za orodje 17
    Medosna razdalja A 75 mm
    za držala orodij VDI 40
    Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 971570 VDI40
    EAN/GTIN 4062406165376
    Številka proizvajalca 971570 VDI40

    Opis

    Primerno za:

    Montaža na nosilne letve art. 971525.
    Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico