Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, s krilnimi vrati brez okna SK30

Št. art.: 971301 SK30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
    Kot odpiranja vrat 250 stopinj
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 2.000 mm
    Širina 1.000 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 40
    Globina v G 20
    Nosilne letve 9 par
    Število prečnih nosilcev 9
    Število odložišč za orodje 180
    Medosna razdalja A 72 mm
    Izvedba omare Osnovna omara
    Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
    Masa 146 kg
    Vrsta izdelka Omara za rezalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 971301 SK30
    EAN/GTIN 4062406163648
    Številka proizvajalca 971301 SK30

    Opis

    Izvedba:

    Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna skupna nosilnost na par nosilnih letev znaša 200 kg, na prečni orodni nosilec pa 150 kg.

    Obseg dobave:

    Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

    Lakiranje:

    Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano.

    Opomba:

    Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
    Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico