Orodni nosilec Tool-UNIT C6

Št. art.: 971000 C6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 130 mm
    Širina 240 mm
    Globina 148 mm
    Število odložišč za orodje 4
    Medosna razdalja A 71 mm
    za držala orodij C6
    Nosilnost 20 kg
    Material Polipropilen
    Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 971000 C6
    EAN/GTIN 4045197490254
    Številka proizvajalca 971000 C6

    Opis

    Izvedba:

    Orodni nosilci iz polipropilena, odpornega proti obrabi, z odložišči za orodje. Orodni nosilec je možno uporabiti kot samostojno enoto za transport in skladiščenje, primeren pa je tudi kot prilagodljiva komponenta za transportne vozičke, omare in regale za shranjevanje rezalnega orodja in nosilen letve za nosilce UNIT.

    Uporaba:

    Za montažo v nosilno tirnico art. 970110, 970668 in 971270, omara za rezalno orodje art. 971201 in 971203 ter tirnica Multifix art. 928201, 943170 in 955340 (ni primerno za art. 955350).

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico