Orodni nosilec Tool-UNIT C4

Št. art.: 971000 C4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 130 mm
Širina 240 mm
Globina 148 mm
Število odložišč za orodje 8
Medosna razdalja A 55 mm
za držala orodij C4
Nosilnost 20 kg
Material Polipropilen
Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 971000 C4
EAN/GTIN 4045197490230
Številka proizvajalca 971000 C4

Opis

Izvedba:

Orodni nosilci iz polipropilena, odpornega proti obrabi, z odložišči za orodje. Orodni nosilec je možno uporabiti kot samostojno enoto za transport in skladiščenje, primeren pa je tudi kot prilagodljiva komponenta za transportne vozičke, omare in regale za shranjevanje rezalnega orodja in nosilen letve za nosilce UNIT.

Uporaba:

Za montažo v nosilno tirnico art. 970110, 970668 in 971270, omara za rezalno orodje art. 971201 in 971203 ter tirnica Multifix art. 928201, 943170 in 955340 (ni primerno za art. 955350).

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico