Prazni vložki iz trde pene za vpenjalne glave Hainbuch TOP65

Št. art.: 970725 TOP65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalne stročnice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število odložišč za orodje 2
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970725 TOP65
EAN/GTIN 4062406166298
Številka proizvajalca 970725 TOP65

Opis

Izvedba:

Dvobarvni vložek iz trde PE-pene (antracitne/sive barve, prazen) z odprtinami za individualno opremljanje z vpenjalnimi glavami. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Vložki iz trde pene napolnijo 8×10G uporabne površine predala.

Opomba:

Vel. TOP65 je primerna tudi za SK65.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico