Prazni vložki iz trde pene, za vpenjala orodij ER20

Št. art.: 970722 ER20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalne stročnice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×8
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število odložišč za orodje 16
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970722 ER20
EAN/GTIN 4062406181123
Številka proizvajalca 970722 ER20

Opis

Izvedba:

Dvobarvni vložek iz trde PE-pene (antracitne/sive barve, prazen) z odprtinami za individualno opremljanje z vpenjalnimi stročnicami. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico