Predalni vložek z odložišči za orodje HSK40

Št. art.: 970708 HSK40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporabna površina predalov v G 26×20
    Višina brez odložišč za orodje 60 mm
    Število odložišč za orodje 60
    Medosna razdalja A 79 mm
    za predale z uporabno širino v G 26
    za predale z uporabno globino v G 20
    Vrsta izdelka Predalni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 970708 HSK40
    EAN/GTIN 4062406252694
    Številka proizvajalca 970708 HSK40

    Opis

    Izvedba:

    Brusni krožnik iz jeklene pločevine z odložišči za orodje iz umetne mase.

    Uporaba:

    Za vstavljanje v predale.

    Lakiranje:

    Antracitna RAL 7016, prašno barvano (posebno lakiranje ni mogoče).

    Opomba:

    VDI 20 odložišča ustrezajo tudi za pestiče Trumpf za izsekovalne stroje.
    Kataloške velikosti HSK so primerne za držala orodij oblike A, C, za ostale oblike glejte tabelo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico