Orodni nosilec za luknjasto steno, za držala orodij: 0

Št. art.: 970670 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 125 mm
Širina 475 mm
Globina 200 mm
za držala orodij 0
Področje uporabe Regali za shranjevanje rezalnega orodja
Vrsta izdelka Orodni nosilci

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 970670 0
EAN/GTIN 4045197519054
Številka proizvajalca 970670 0
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, z odložišči za orodje iz umetne mase.
Konzola: Za individualno opremljanje z orodnimi nosilci art. 970125; 970130.

Primerno za:

Za obešanje na luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico