{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 80 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 155 mm | |
Število odložišč za orodje | 14 | |
Medosna razdalja A | 95 mm | |
za držala orodij | C5 | |
Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre | 25 kg | |
Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material | 50 kg | |
Področje uporabe | Regali za shranjevanje rezalnega orodja | |
Vrsta izdelka | Odlagalne police |
Številka izdelka | 970665 C5 | |
EAN/GTIN | 4045197489241 | |
Številka proizvajalca | 970665 C5 |