Odlagalna polica za rezalno orodje HSK80

Št. art.: 970660 HSK80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 80 mm
Širina 1.000 mm
Globina 155 mm
Število odložišč za orodje 7
Medosna razdalja A 110 mm
za držala orodij HSK 80
Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre 25 kg
Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material 50 kg
Področje uporabe Regali za shranjevanje rezalnega orodja
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970660 HSK80
EAN/GTIN 4045197489166
Številka proizvajalca 970660 HSK80

Opis

Izvedba:

Police iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Prednja stran s 4-kotno oporo za stabilizacijo. Območje nastavljanja po globini 130 mm. Možnost utrditve vodoravno 90° in pod kotom 120°.

Primerno za:

Montaža z obešanjem v nosilne stebre (skupina 92), regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680 in voziček za material art. 918590 vel. 1000 (skupina 91).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Nosilnost nosilnih stebrov 25 kg;
nosilnost regala za shranjevanje rezalnega orodja in vozička za material 50 kg.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.