Odlagalna polica za rezalno orodje, širina 1000 mm, za držala orodij: HSK50

Št. art.: 970660 HSK50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 80 mm
Širina 1.000 mm
Globina 155 mm
Število odložišč za orodje 20
Medosna razdalja A 80 mm
za držala orodij HSK 50
Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre 25 kg
Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material 50 kg
Področje uporabe Regali za shranjevanje rezalnega orodja
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970660 HSK50
EAN/GTIN 4045197489142
Številka proizvajalca 970660 HSK50

Opis

Izvedba:

Police iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Prednja stran s 4-kotno oporo za stabilizacijo. Območje nastavljanja po globini 130 mm. Možnost utrditve vodoravno 90° in pod kotom 120°.

Primerno za:

Montaža z obešanjem v nosilne stebre (skupina 92), regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680 in voziček za material art. 918590 vel. 1000 (skupina 91).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Nosilnost nosilnih stebrov 25 kg;
nosilnost regala za shranjevanje rezalnega orodja in vozička za material 50 kg.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico