Odlagalna polica s pokrovom za sistemski transportni voziček 627 mm

Št. art.: 970175 627
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 50 mm
Širina 627 mm
Globina 305 mm
Področje uporabe Transportni voziček za rezalno orodje
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970175 627
EAN/GTIN 4045197489845
Številka proizvajalca 970175 627

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za obešanje v transportne vozičke art. 970011, 970016.
Dodatno z lesenim pokrovom. Ščiti pred poškodbami in umazanijo.

Primerno za:

Širina 452 mm, za sistemske transportne vozičke art. 970011, 970016 v vel. 425/A.
Širina 627 mm, za sistemske transportne vozičke art. 970011, 970016 v vel. 627/A in 627/B.

Lakiranje:

Standardno antracitno siva RAL 7016 prašnata barva (posebno lakiranje ni mogoče).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico