Odlagalna polica za za sistemski transportni voziček 452 mm

Št. art.: 970170 452
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 50 mm
Širina 452 mm
Globina 305 mm
Področje uporabe Transportni voziček za rezalno orodje
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970170 452
EAN/GTIN 4045197489814
Številka proizvajalca 970170 452

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za obešanje v transportne vozičke art. 970011, 970016.

Primerno za:

Širina 452 mm, za sistemske transportne vozičke art. 970011, 970016 v vel. 425/A.
Širina 627 mm, za sistemske transportne vozičke art. 970011, 970016 v vel. 627/A in 627/B.

Lakiranje:

Standardno antracitno siva RAL 7016 prašnata barva (posebno lakiranje ni mogoče).

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.