Transportni vozički za rezalno orodje z gumijastimi kolesi 452 mm

Št. art.: 970046 452
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Uporabna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 1.200 mm
    Širina 500 mm
    Globina 800 mm
    Širina osnovne ploskve 500 mm
    Globina osnovne ploskve 800 mm
    Uporabna širina 452 mm
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    ⌀ koles 160 mm
    Število nosilnih letev (na stran) 2
    Število orodnih nosilcev (na stran) 4
    Maksimalna nosilnost 400 kg
    Material roba Polna guma
    Vrsta izdelka Transportni voziček za rezalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 970046 452
    EAN/GTIN 4062406163112
    Številka proizvajalca 970046 452

    Opis

    Izvedba:

    Podvozje in nadgradnja iz jeklene pločevine, stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilnih letev in orodnih nosilcev. Po 2 kroglično uležajeni kolesi (2 fiksni in 2 za zavijanje), (⌀ 160 mm) in 4 veliki ročaji skrbijo za varno rokovanje z vseh strani v delavniškem okolju. Vklj. z odlagalno polico iz jeklene pločevine (D × Š × G 150 × 452 × 30 mm).

    Obseg dobave:

    Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in gumijastimi kolesi.

    Lakiranje:

    Podvozje in stranske stene antracitne RAL 7016, prašno barvano.

    Opomba:

    Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico