{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 925 mm | |
Širina | 675 mm | |
Globina | 1.100 mm | |
Širina osnovne ploskve | 675 mm | |
Globina osnovne ploskve | 1.100 mm | |
Uporabna širina | 627 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 160 mm | |
Število nosilnih letev (1 raven) | 4 | |
Število orodnih nosilcev (1 raven) | 7 | |
Maksimalna nosilnost | 400 kg | |
Material roba | Polna guma | |
Vrsta izdelka | Transportni voziček za rezalno orodje |
Številka izdelka | 970016 627/B | |
EAN/GTIN | 4062406163181 | |
Številka proizvajalca | 970016 627/B |