Cevni nasadni ključ 6 oldal 30 x 32 mm

Št. art.: 97.30X32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97.30X32
EAN/GTIN 3148511296264
Številka proizvajalca 97.30X32
L-število L60130 3445

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ je popolnoma izvrtan, tako da je mogoče vstaviti zelo dolge navojne palice
  • Kovano šestkotno steblo za zategovanje s ključem
  • Izvrtina za uporabo z vrtljivimi zatiči: 160A
  • Vrtljivi zatič za vstavljanje: 160A.2 za dimenzije od 24x26 - 30x32
  • Šestkotne glave
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 30x32
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 40,5
  • d1 x d2 [mm]: 40,5 x 43
  • d2 [mm]: 43,0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 630

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico