Cevni nasadni ključ 6 oldal 18 x 19 mm

Št. art.: 97.18X19
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97.18X19
EAN/GTIN 3148511296127
Številka proizvajalca 97.18X19
L-število L60130 5472

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ je popolnoma izvrtan, tako da je mogoče vstaviti zelo dolge navojne palice
  • Kovani šesterokotni pecelj za zategovanje s ključem
  • Izvrtina za uporabo z vrtljivimi zatiči: 160A
  • Vrtljiv zatič za vstavljanje: 160A.1 za mere 6x7 - 21x23
  • Šestkotne glave
  • Hromirana, satinirana površina

Lastnosti:

  • A [mm]: 18x19
  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 25,2
  • d1 x d2 [mm]: 25,2 x 26,5
  • d2 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 170
  • [g]: 240

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico