Nabor neizoliranih žičnih zaključkov

Št. art.: 97 99 911
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 99 911
EAN/GTIN 4003773082507
Številka proizvajalca 97 99 911
L-število L70010 1826

Opis

Opis:

  • Praktična posipna pločevinka, ki jo je mogoče zlagati in ponovno zapreti
  • Priročna, prozorna posipna pločevinka
  • Vrtljiv pokrov z odprtino za odstranjevanje posameznih žičnih navojev
  • Format: Ø 90 mm, višina 44 mm
  • Opremljen z neizoliranimi žičnimi zaključki
  • 150 AEH za 4 mm², 75 x 6 mm², 75 x 10 mm², 50 x 16 mm²

Obseg dobave:

  • 150 x KNIPEX naborke, neizolirane 9 mm (150 x 4 mm² / AWG 11)
  • 75 x KNIPEX naborke, neizolirane 12 mm (75 x 6 mm² / AWG 10)
  • 75 x KNIPEX naborke, neizolirane 12 mm (75 x 10 mm² / AWG 7)
  • 50 x KNIPEX naborke, neizolirane 12 mm (50 x 16 mm² / AWG 5)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico