Sortiment insul. Dvojni zaključki žice

Št. art.: 97 99 908
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 99 908
    EAN/GTIN 4003773082477
    Številka proizvajalca 97 99 908
    L-število L70010 1831

    Opis

    Opis:

    • Praktična posipna pločevinka, ki jo je mogoče zlagati in ponovno zapreti
    • Priročna, prozorna posipna pločevinka
    • Vrtljiv pokrov z odprtino za odstranjevanje posameznih žičnih navojev
    • Z izoliranimi okovi po barvni kodi DIN
    • Format: Ø 90 mm, višina 44 mm
    • 50 AEH za 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm²

    Obseg dobave:

    • 50 x KNIPEX dvojna navojna obročka, siva 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18)
    • 50 x KNIPEX Twin End rokavi rdeča 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17)
    • 50 x KNIPEX dvojna navojna obročka, črna 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15)
    • 50 x KNIPEX Twin End rokavi modra 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico