Sortiment insul. Okovi za konec žice

Št. art.: 97 99 905
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 99 905
EAN/GTIN 4003773082446
Številka proizvajalca 97 99 905
L-število L70010 1808

Opis

Opis:

  • Praktična posipna pločevinka, ki jo je mogoče zlagati in ponovno zapreti
  • Priročna, prozorna posipna pločevinka
  • Vrtljiv pokrov z odprtino za odstranjevanje posameznih žičnih navojev
  • Z izoliranimi okovi po barvni kodi DIN
  • Format: Ø 90 mm, višina 44 mm
  • 30 AEH za 0,25 / 0,34 / 0,5 / 0,75 / 1 mm²

Obseg dobave:

  • 1 x 97 99 330 KNIPEX obročki s plastičnim ovratnikom po 200 kosov (0,5 mm²)
  • 30 x KNIPEX žične končnice modre 10 mm (30 x 0,25 mm² / AWG 24)
  • 30 x KNIPEX žične končnice turkizne 10 mm (30 x 0,34 mm² / AWG 22)
  • 30 x KNIPEX žične končnice bele 14 mm (30 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 30 x KNIPEX žične končnice sive 14 mm (30 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 30 x KNIPEX žične končnice rdeče 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico