Dvojni žični zaključki z ovratnikom w.Ku.-collar

Št. art.: 97 99 375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Kabelski končniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 99 375
    EAN/GTIN 4003773076667
    Številka proizvajalca 97 99 375
    L-število L70010 1844

    Opis

    Opis:

    • Vstavni lijak iz polipropilena
    • odporen na toploto do 105 °C
    • Material: E-Cu
    • Površinsko galvaniziran kositer
    • Najmanjša debelina plasti 3µm
    • Nazivna velikost: 2 x 4 mm²
    • Vsebina: 100 kosov
    • Identifikacijska barva: siva

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico