Dvojni žični zaključki z ovratnikom w.Ku.-collar

Št. art.: 97 99 372
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
Vrsta izdelka Kabelski končniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 99 372
EAN/GTIN 4003773076636
Številka proizvajalca 97 99 372
L-število L70010 1473

Opis

Opis:

  • Vstavni lijak iz polipropilena
  • odporen na toploto do 105 °C
  • Material: E-Cu
  • Površinsko galvaniziran kositer
  • Najmanjša debelina plasti 3µm
  • Nazivna velikost: 2 x 1 mm²
  • Vsebina: 200 kosov
  • Identifikacijska barva: rdeča

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico