Konec žice s Ku.-vratom 4,0 mm

Št. art.: 97 99 335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kabelski končniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 99 335
EAN/GTIN 4003773076469
Številka proizvajalca 97 99 335
L-število L70010 1417

Opis

Opis:

  • Vstavni lijak iz polipropilena
  • odporen na toploto do 105 °C
  • Material: E-Cu
  • Površinsko galvaniziran kositer
  • Najmanjša debelina plasti 3µm
  • Nazivna velikost: 4 mm²
  • Vsebina: 200 kosov
  • Identifikacijska barva: siva

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico