Orodje za fotovoltaiko za solarne priključke MC4 (Multi-Contact)

Št. art.: 97 91 04 V01
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
Številka izdelka 97 91 04 V01
EAN/GTIN 4003773088998
Številka proizvajalca 97 91 04 V01
L-število L70010 2297

Opis

Opis:

  • opremljena z orodji za fotovoltaiko
  • s kleščami za sistem stiskanja 97 43 200 A za zamenljive stiskalne matrice
  • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
  • s kabelskimi škarjami 95 16 165 za Cu kable do Ø 15 mm
  • z orodjem za montažo (imbusni ključ) za zamenjavo stiskalnic
  • Penasti vložek z vdolbinami za pritrditev orodja, za stiskalne vložke in pripomočke za pozicioniranje
  • plastično ohišje, odporno na udarce
  • Zunanje mere (širina x višina x globina): 345 x 80 x 280 mm
  • S stiskalnim vložkom 97 49 66 za solarni priključek MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², pripomočkom za pozicioniranje 97 49 66 1 in kompletom orodja za montažo 97 49 66 2
  • s preciznimi kleščami za odstranjevanje 12 12 11 z oblikovanimi rezili za manjše vrednosti odstranjevanja 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

Obseg dobave:

  • 1 x 12 12 11 KNIPEX precizne klešče za striženje z rezili za oblikovanje (1,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX kabelske škarje (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • Klešče za stiskanje KNIPEX 1 x 97 43 200 za zamenljive stisljive vložke
  • 1 x 97 49 66 KNIPEX stisljiv vložek za MC4 (multi-Contact) sončne priključke (2,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 97 49 66 1 KNIPEX pomoč za pozicioniranje za leto 97 49 66 (sončni priključek MC4)
  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX komplet orodij za solarne konektorje MC4 (multi-Contact)
  • 1 x 97 91 01 le KNIPEX kovčki za orodje za fotovoltaiko prazno

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico