Sklop klešč za stiskanje

Št. art.: 97 90 25
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 90 25
EAN/GTIN 4003773076971
Številka proizvajalca 97 90 25
L-število L70010 1896

Opis

Opis:

  • v posodi TANOS MINI-systainer® (trdna plastična škatla)
  • Zapiralo T-Loc za upravljanje z eno roko: z enim zasukom odprite ali zaprite posodo systainer® in jo povežite z drugo posodo systainer®.
  • Odprite v povezanem stanju: Dostopajte do vsebine enostavno in hitro, ne da bi se odklopili.
  • dva zložljiva plastična vložka s po šestimi vdolbinami za priključke
  • z vrsto običajnih kabelskih priključkov
  • z orodjem za stiskanje 97 22 240

Obseg dobave:

  • 1 x 97 22 240 KNIPEX stiskalne klešče (0,5 – 6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX priključki, izolirani rumeni (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX priključki, izolirani modri (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX soležni konektorji, izolirani rdeči (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, tip obroča Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX rezilo vtič 6.3x0.8mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX rezilo vtič 6.3x0.8mm (25 x 0,5-1,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX neizoliran povezovalni element 6.3x0.8mm (2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX neizoliran povezovalni element 6.3x0.8mm (1,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX posode za rezila 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX posode za rezila 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX posode za rezila 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico