Sklop žičnih zaključkov

Št. art.: 97 90 10
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 90 10
EAN/GTIN 4003773046202
Številka proizvajalca 97 90 10
L-število L70010 1116

Opis

Opis:

  • v posodi TANOS MINI-systainer® (trdna plastična škatla)
  • Zapiralo T-Loc za upravljanje z eno roko: z enim zasukom odprite ali zaprite posodo systainer® in jo povežite z drugo posodo systainer®.
  • Odprite v povezanem stanju: Dostopajte do vsebine enostavno in hitro, ne da bi se odklopili.
  • dva zložljiva plastična vložka s po šestimi vdolbinami za priključke
  • z naborom žičnih navojev s plastičnim ovratnikom ali brez njega
  • s samonastavljivim odstranjevalcem žice 12 40 200
  • s samonastavljivim orodjem za stiskanje žičnih ovojev 97 53 04

Obseg dobave:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX samonastavljiv stripper žice (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX samonastavljiv stiskalne klešče za žice konec ferule s stranskim vstopom (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 50 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 100 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 22 / 12 mm (10 mm²)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico