Sklop žičnih zaključkov

Št. art.: 97 90 06
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 90 06
EAN/GTIN 4003773025542
Številka proizvajalca 97 90 06
L-število L70010 46

Opis

Opis:

  • v posodi TANOS MINI-systainer® (trdna plastična škatla)
  • Zapiralo T-Loc za upravljanje z eno roko: z enim zasukom odprite ali zaprite posodo systainer® in jo priključite na drugo posodo systainer®.
  • Odprite v povezanem stanju: Dostopajte do vsebine enostavno in hitro, ne da bi se odklopili.
  • dva zložljiva plastična vložka s po šestimi vdolbinami za priključke
  • z naborom žičnih navojev s plastičnim ovratnikom ali brez njega
  • z orodjem za stiskanje žičnih navojev 97 71 180
  • Žični zaključki s plastičnim ovratnikom

Obseg dobave:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX stiskalne klešče za ferrule (0,25 – 16 mm²)
  • 40 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 50 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 75 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 75 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 150 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 200 x KNIPEX žične končnice s plastičnim ovratnikom 24 / 12 mm (16 mm²)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico