Univerzalni pripomoček za pozicioniranje f.Vierdornp.

Št. art.: 97 59 65 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Centrirne naprave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 59 65 2
    EAN/GTIN 4003773071600
    Številka proizvajalca 97 59 65 2
    L-število L70010 1181

    Opis

    Opis:

    • Električno krom-vanadijevo jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju in kaljeno
    • Univerzalno nastavljiv pripomoček za pozicioniranje za ponovljivo in natančno poravnavo obrnjenega priključka v stiskalnem orodju
    • Individualno prilagodljiv na stike premera in globine
    • Zagotovljena centrična poravnava kontaktov
    • Idealno za majhne serije, prototipe ali stike z različnimi dimenzijami
    • Enostavna in prilagodljiva uporaba orodja za stiskanje
    • Presek vodnika: 0,14 - 6 mm²
    • Premer stika: Ø 1 - 8 mm
    • Dolžina stika: 20 - 45 mm

    Lastnosti:

    • Uporaba: Univerzalni pripomoček za pozicioniranje za 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico